Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Biorit ICD 5941484 Mikroskop-Objektiv 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y616621
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5941484
EAN/GTIN:
     4007922151731
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv
Dieses Zusatzobjektiv 1x ist kompatibel zu folgenden Bresser Mikroskopen:

• Biorit ICD (5802500)
• Biorit ICD LL (5802510)

Neben einer vielfältigen Mikroskop-Auswahl bietet Bresser auch ein umfangreiches Zubehör-Programm an. Objektive stellen die Grundlage für die Vergrößerung eines Mikroskops dar. Sie haben einen direkt Einfluss auf die Abbildungsqualität.
Features:
Objektiv mit 1x Vergrößerung
geeignet für BRESSER Biorit ICD Mikroskope
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
27 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
180
Vergrößerungsfaktor:
1 x
Produkt-Art:
Mikroskop-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, Biorit ICD, Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.