Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Polyamid 6 Lichtgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615422
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12004100
EAN/GTIN:
     4058545237357
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
25.5 mm
Schutzart:
IP66/IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12004100
Typ:
DAE-MBF 12 Kabelverschraubung incl. DAE
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Polyamid 6
Besonderheiten:
inkl. Druckausgleichsmembran
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Kategorie:
Druckausgleichsverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichsverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, DAE-MBF 12 Kabelverschraubung incl DAE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 10,34*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,35*
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 10,57*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.