Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086521
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12004100
EAN/GTIN:
     4058545237357
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran
Bopla 12004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Kategorie: Druckausgleichsverschraubung
Besonderheiten: inkl. Druckausgleichsmembran
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: M12
Material: Polyamid 6
Klemm-Ø (min.): 4 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Höhe: 25.5 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP66/IP67
Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 12004100
Typ: DAE-MBF 12 Kabelverschraubung incl. DAE
Produkt-Art: Druckausgleichsverschraubung
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 12004100
EAN: 4058545237357
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 4058545237357, Bopla, 12004100, DAE-MBF 12 Kabelverschraubung incl. DAE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 7,96*
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 7,97*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,17*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.