Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 503 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU Hand-Gehäuse 140.3 x 72.9 x 31.3 ABS Lichtgrau (RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612822
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82503135
EAN/GTIN:
     4049505303762
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Bos Streamline, ergonomisches ABS - Handgehäuse mit optionalerStoßschutz-Dichtung
Features:
Das Gehäuse verfügt über eine abgesenkte Folientastaturfläche
Optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart, schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Durch eine 180° Drehung des Oberteils gegen das Unterteil lassen sich auch Pultvarianten realisieren
Lieferumfang:
1 Gehäuse,4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte
Hinweise:
Durch den Einsatz der Dekordichtung erhöht sich die Schutzart auf IP65
Weitere Informationen:
Höhe:
31.3 mm
Länge:
140.3 mm
Breite:
72.9 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
86 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BS 503 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU
Länge bzw. Tiefe:
140.3 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, BS 503 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,95*
€ 26,29*
€ 5,90*
ab € 17,29*
€ 26,30*
€ 3,50*
ab € 32,05*
€ 43,46*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 38,06*
€ 50,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.