Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 181306 ABS-7024 Bocube Gehäuse 96034224 Industrie-Gehäuse ABS Graphitgrau (RAL 7024) 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611842
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96034224
EAN/GTIN:
     4049505043361
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus ABS
Features:
Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
191 mm
Breite:
125 mm
Innenmaß Tiefe:
154.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
118.4 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
256 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B 181306 ABS-7024 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
191 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Bopla, B 181306 ABS-7024 Bocube Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 32,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,22*
€ 33,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.