Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 181306 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse 96024225 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611132
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96024225
EAN/GTIN:
     4049505044788
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
universalgehäuse
Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus Polycarbonat UL 94 V0
Features:
Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse
Hinweise:
Das Material PC UL 94 V0 ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C) und entspricht dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL37
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
191 mm
Farbe:
grau
Breite:
125 mm
Innenmaß Tiefe:
154.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
118.4 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
256 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B 181306 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
191 mm
Material:
Polycarbonat V0
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 04049505044788, Bopla, B 181306 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 36,82*
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 36,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.