Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-40-025-STD-IP65 065205 Hublänge 25mm Schubk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y608871
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     065205
EAN/GTIN:
     4016139005201
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Der Elektrozylinder DSZY1-Standard ist ein kleiner und leichter DC-Hubzylinder mit Trapezgewindespindel (ACME screw). Für eine schnelle und problemlose Richtungsänderung verfügt er über eine integrierte Diodenbeschaltung, welche die Richtungsumschaltung durch einfache Umpolung der Motorspannung ermöglicht. Standardmäßig verfügt der Linearaktuator über integrierte, nicht einstellbare Endlagenschalter.
Features:
Hohe Zug- und Schubkräfte (bis 1000N) bei kompakter Bauform
Schutzklasse IP65
Integrierte Endlagenschalter (Limit-switches)
Hohe Selbsthemmung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Schutzart:
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
+65 °C
Schubkraft:
1.000 N
Herst.-Teilenr.:
065205
Typ:
DSZY1-12-40-025-STD-IP65
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Nennstrom (Details):
3.2 A
Geschwindigkeit (max.):
8 mm/s
Hublänge:
25 mm
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Umgebungstemperatur:
-20 bis +65 °C
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: drive system europe by msw elektrozylinder, elektro zylinder, Drive System Europe by MSW, DSZY1-12-40-025-STD-IP65, spindelmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,25*
€ 178,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 182,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.