Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7167603 Rollstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y605792
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7167603
EAN/GTIN:
     4064161188447
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte Stativ
Rollenstativfuß für Lupenleuchte oder Arbeitsleuchte. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Flexibilität für Ihre Lupenleuchte. Stabiler und schwerer Rundfuß mit 6 Rollen bietet hohe Standfestigkeit und Mobilität.
Features:
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Flexibilität
Stabiler und schwerer Rundfuß
6 Rollen bieten hohe Standfestigkeit und Mobilität
Weitere Informationen:
Länge:
710 mm
Farbe:
weiß + grau
Gewicht:
12 kg
Durchmesser:
390 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Rollstativ
Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte Ständer, toolcraft lupe, lupenleuchte stativ, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.