Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-SL16000 VC-11946675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 280mA 16000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y602232
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11946675
EAN/GTIN:
     4064161189505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank voltcraft
Diese Powerbank lässt Sie nicht im Stich
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn sie benötigt werden. Die VOLTCRAFT SL-16000 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).

IP67 - Staub- und wasserdichtes Gehäuse
Das Gehäuse ist nach IP67 geschützt und daher ideal für Outdoor-Aktivitäten gerüstet.

Licht im Dunkeln
Die Powerbank verfügt über eine LED-Leuchte mit 2 Leuchtsträekn, Blinklicht und SOS-Funktion. So haben Sie jederzeit Licht im Dunkeln und können in Notfällen mit ausreichend hellem Licht auf sich aufmerksam machen.

Karabiner
Mit beiliegenden Karabiner können Sie einfach und schnell die Powerbank z.B. am Rucksack oder zum laden an einen Baum befestigen.

Ladestandsanzeige
4 integrierte LEDs zeigen Ihnen den aktuellen Ladezustand der Powerbank an.
Features:
Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
Staub- und wasserdichtes Gehäuse
Integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max
Lieferumfang:
VC-SL16000 + USB- auf USB-C®-Ladekabel + Karabinerhaken + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
166 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82 mm
Gewicht:
356 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Ladestrom Solarzelle:
280 mA
Technologie:
LiPo
Ausgänge:
USB + USB-C® Buchse (Power Delivery)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kapazität:
16000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
3000 mA
Produkt-Art:
Solar-Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, powerbank 16000mah, VOLTCRAFT, VC-SL16000, 1661732, VC-8308660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,76*
€ 43,49*
1 Tag
1372
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 43,51*
€ 3,50*
ab € 47,16*
€ 62,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.