Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-SL16000 VC-11946675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 280 mA 16000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389335-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11946675
EAN/GTIN:
     4064161189505
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank voltcraft
VOLTCRAFT VC-SL16000 VC-11946675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 280 mA 16000 mAh

VOLTCRAFT Solar-Powerbank VC-SL16000

Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
Staub- und wasserdichtes Gehäuse
Integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Diese Powerbank lässt Sie nicht im Stich
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn sie benötigt werden. Die VOLTCRAFT SL-16000 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).

IP67 - Staub- und wasserdichtes Gehäuse
Das Gehäuse ist nach IP67 geschützt und daher ideal für Outdoor-Aktivitäten gerüstet.

Licht im Dunkeln
Die Powerbank verfügt über eine LED-Leuchte mit 2 Leuchtsträekn, Blinklicht und SOS-Funktion. So haben Sie jederzeit Licht im Dunkeln und können in Notfällen mit ausreichend hellem Licht auf sich aufmerksam machen.

Karabiner
Mit beiliegenden Karabiner können Sie einfach und schnell die Powerbank z.B. am Rucksack oder zum laden an einen Baum befestigen.

Ladestandsanzeige
4 integrierte LEDs zeigen Ihnen den aktuellen Ladezustand der Powerbank an.

Ausstattung:
2 USB-Ausgänge
USB-C- Ein-/Ausgang
Wasserdicht nach IP67
Staubgeschützt
Stoßsicher
Integrierte LED-Leuchte
2 Leuchtstärken
Blinklicht und SOS-Funktion
Ultra-helle LED
Griffiges und robustes Gehäuse
LED-Ladezustandsanzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Ausgänge: USB,USB-C® Buchse (Power Delivery) · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 356 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 16000 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Ladestrom Solarzelle: 280 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Technologie (Solarzellen): Amorph

Lieferumfang:
VC-SL16000,USB- auf USB-C®-Ladekabel,Karabinerhaken,Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 82 x 20 mm
Kapazität (mAh, Ah):
16000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Technologie (Solarzellen):
Amorph
Ladestrom (max.):
3000 mA
Ladestrom Solarzelle:
280 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Ausgänge:
USB | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Gewicht:
356 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, powerbank 16000mah, VOLTCRAFT, VC-11946675, VC-SL16000, 1661732, VC-8308660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,52*
€ 43,51*
Lager 102
1372
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,52*
€ 3,50*
ab € 46,89*
€ 62,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.