Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CBH 27/27 NATUR Befestigungssockel 1289400000 Bündel-Ø-Bereich 4.40mm (max) 4fach ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y57006
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1289400000
EAN/GTIN:
     4008190160067
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbinder. Länge x Breite: 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N-m. Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.
Features:
Natur
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich 4.40 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
1.8 g
Herst.-Teilenr.:
1289400000
Typ:
CBH 27/27 NATUR
Max. Binder-Breite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
4.40 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08444*
€ 0,11824*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,087*
€ 0,1213*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0886*
€ 0,1232*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,095*
€ 0,131*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0886*
€ 0,1947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.