| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y543461 Herst.-Nr.: T3014 EAN/GTIN: 5013969978070 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 mm | Schaft-Ø: | 9 mm | Bohrlochdurchmesser: | 6 - 26 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,11* | € 35,43* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,88* | € 35,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,32* | € 35,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,82* | € 39,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,23* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|