Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 070108001 Schaltdraht Yv Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52899
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     070108001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht weiß
schaltdraht
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Features:
100 Meter
Lieferumfang:
Packung (100 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
070108001
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, verzinnt
Isolierung:
PVC gem. VDE 0207
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
Rigide
Leiteraufbau:
Kupferdraht; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.40 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
Yv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m, Kabeltronik, Yv, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 53,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,09*
€ 53,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,22*
€ 63,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,38*
€ 54,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,49*
€ 52,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3809* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.