Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 98161907 Litze 1 x 1.38mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52825
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     98161907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 16 blau
litze
Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
98161907
Material (Details):
Cu-Litze, verzinnt.
Isolierung:
mPPE
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
19 x 0.3 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
2.20 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
16
AWG min.:
19
Isolationsmaterial:
mPPE
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL/cUL
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze blau, Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,03*
1 Tag
28
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,04*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.