Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 160102501-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52808
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160102501-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 1 x 0.25 mm² weiß 100 m
Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
160102501-1
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
128 x 0.05 mm
Leiteraufbau:
Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160102501, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1 Tag
205
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.