| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y52419 Herst.-Nr.: 160115009-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 900 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 160115009-1 | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 392 x 0,07 mm | Leiteraufbau: | Feinstdrähtige Kupferlitze; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 3.40 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | LiFY | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001648563, Kabeltronik, 160115009, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,94* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,51* | € 4,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,69* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|