| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y52413 Herst.-Nr.: 160125007-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 900 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 160125007-1 | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 651 x 0,07 mm | Leiteraufbau: | Feinstdrähtige Kupferlitze; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 3.80 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Blau | Kabeltyp: | LiFY | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Querschnitt: | 1 x 2.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160125007, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,19* | € 5,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,31* | € 5,32* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,40* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|