Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 060102505 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52322
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     060102505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Flexible, PVC isolierte Schaltlitzen zur Verdrahtung von Gerätebaugruppen und Gestellen, sowie für Fernmeldegeräte und Schwachstromanlagen.
Features:
100 Meter
Lieferumfang:
Spule (100 m)
Hinweise:
Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
060102505
Material (Details):
Isolierung: PVC gem. VDE 0207
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, liyv 0.25 mm² 100m, litze, litze 100m, Kabeltronik, LiYv, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 41,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,22*
€ 41,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,49*
€ 49,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2922* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.