Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 060105003 Litze LiYv 1 x 0.50mm² Grün 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52312
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     060105003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Flexible, PVC isolierte Schaltlitzen zur Verdrahtung von Gerätebaugruppen und Gestellen, sowie für Fernmeldegeräte und Schwachstromanlagen.
Features:
100 Meter
Lieferumfang:
Spule (100 m)
Hinweise:
Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
060105003
Material (Details):
Isolierung: PVC gem. VDE 0207
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
16 x 0.20 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Grün
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Kabeltronik, LiYv, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 45,62*
€ 60,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 60,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,64*
€ 72,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,95*
€ 70,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,73*
€ 61,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,95*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.