Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 070105001 Schaltdraht Yv Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52301
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     070105001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht weiß
schaltdraht
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Features:
100 Meter
Lieferumfang:
Packung (100 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
070105001
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, verzinnt
Isolierung:
PVC gem. VDE 0207
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
Rigide
Leiteraufbau:
Kupferdraht; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.90 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
Yv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m, Kabeltronik, Yv, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 36,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,11*
€ 36,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2511* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.