Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y492741 Herst.-Nr.: 1001-0023 EAN/GTIN: 4013674036448 |
| |
|
| | |
| Das ANSMANN Ladegerät ACS110 ist speziell für 1- 10 zellige NiMH/NiCd Akkupacks mit einer Spannung von 1,2V-12,0V ausgerichtet. Das Gerät erkennt automatisch die Zellenanzahl und stellt demensprechend die Ladespannung ebenso automatisch ein. Eine Vorentladung des Akkupacks ist möglich. Danach erfolgt die automatische Umschaltung auf den Ladevorgang (Ladestrom: 800mA / Entladestrom: 150mA - 200mA). Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Ladestatusanzeige dauerhaft grün. Der Ladevorgang wird automatisch beendet (-deltaU) und das Gerät schaltet auf Impulserhaltungsladung um. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen (LED blinkt grün) oder entladen (LED leuchtet gelb) wird oder eine Störung vorliegt (LED blinkt rot).
Im Lieferumfang sind je ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse und ein Adapterkabel mit Krodilklemme, sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten.
Das ANSMANN Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar. Features: Vollautomatisches Ladegerät – 1 bis 10 Zellen Pack Entladefunktion & LED Statusanzeige Automatische Akkuerkennung und Abschaltung Lieferumfang: ACS 110 · Netzkabel 1,8m · 8-teiliges Sekundärsteckerset · Tamiya Stecker · Krokodilklemmen · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 47 mm | Länge: | 118 mm | Breite: | 62 mm | Passender Akku: | NiCd + NiMH | Gewicht: | 276 g | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Herst.-Teilenr.: | 1001-0023 | Ausgänge: | Klinkenstecker 2.5 mm + Klinkenstecker 3.5 mm + Hohlstecker 1.35 mm + Hohlstecker 1.7 mm + | Ladestrom (max.): | 800 mA | Betriebsspannung: | 110 - 240 V | Produkt-Art: | Steckerladergerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,30* | € 38,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,81* | € 41,46* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,6208* | € 42,6508* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,17* | € 44,66* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,89* | € 48,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|