Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 33491201 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 85 x 37mm Grau IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y461712
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33491201
EAN/GTIN:
     4013902399437
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 5 x 2,5qmm, davon 7 Stück von oben zugänglich, 3 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
grau
Breite:
85 mm
Ausführung:
rechteckig; unbehandelt
Schutzart:
IP20
Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigkasten (l x b x h) 85 x 85 x 40.5mm, abox, spelsberg abox, Spelsberg, Q 12-L, Verteilerdose, klemmdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.