Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4744194 WiFi-Steckdosenleiste Standard-Grün (seidenmatt), Schwarz per App steuerbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y457042
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4744194
EAN/GTIN:
     4064161176116
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Features:
Wetterfest nach IP44
Einfache Aufstellung mit Erdspieß
Fernsteuerung über Wi-Fi
2 Steckdosen mit Schutzabdeckung
Lieferumfang:
Gartensteckdose
Spieß
Ständer
Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
100 mm
Farbe:
grün + schwarz
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
2
Montageart:
Boden
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
per App steuerbar + mit Schalter + mit Erdspieß
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Standard-Grün (seidenmatt) + Schwarz
Produkt-Art:
WiFi-Steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 19,03*
€ 3,50*
ab € 27,23*
€ 37,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.