Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TLK289 Sicherheits-Messleitungs-Set Abgreifklemmen, Stecker 4 mm, Prüfspitze Stecker 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y456951
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3092521
EAN/GTIN:
     0095969436441
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Konzipiert für die Anforderungen bei Elektrik- und Elektronikprüfungen in heutigen industriellen Umgebungen.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
2 Messleitungen + 2 SureGrip™ Krokodilklemmen + 2 SureGrip™ Greifklemmen + 2 SureGrip™ Hakenklemmen + Magnethalter + Temperaturfühler mit 4 mm Bananenstecker + Tasche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Typ:
TLK289
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Abgreifklemmen + Stecker 4 mm + Prüfspitze
Anschluss B:
Stecker 4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 206,94*
€ 224,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 224,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,19*
€ 226,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,77*
€ 230,21*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,33*
€ 253,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 872,26*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 733,05*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,86*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 639,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.