Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Graviergerät mit Zubehör, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454482
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7118328
EAN/GTIN:
     4064161176208
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät

Lieferumfang:
RP-1 Nylonbürste + RP-9 Kupferdrahtbürste + RF-1 Wendel für Scheiben  + RF-2 Filzkopf + RF-4 Filzkopf + RC-1 Wendel für Scheiben + RC-2 Schneidrad für Kunstharz + RG-1 Aluminiumoxid-Schleifer + RS-1 6mm-Schleifwalze + RS-2 6mm Schleifband x 2 Stück + RE-1 Gravurmeißel - scharf + RE-2 Gravurmeißel - Kugel + RA-1 Schlüssel + RA-3 3,0 mm-Spannzange + Netzteil
Weitere Informationen:
Höhe:
133 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
255 mm
Breite:
41 mm
Kabellänge:
150.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Betriebsspannung:
18 V/DC
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
4500 - 11500 U/min
Produkt-Art:
Graviergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 29,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,75*
€ 29,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1220977
ab € 9,06*
Sonstiges
k.A.
2783196
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.