Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schleif-/Schneid-/Poliersortiment 200 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2783196-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2783196
EAN/GTIN:
     4064161245058
Suchbegriffe:
Polierset
polierset
Universal-Schleif-/Schneid-/Poliersortiment 200 Teile

Universal-Schleif-/Schneid-/Poliersortiment

Universelles Miniatur-Werkzeugsortiment
Kompaktes und tragbares Design
Breitgefächerte Auswahl an rotierenden Werkzeugaufsätzen
Ideal für Hobbyprojekte und Handarbeiten

Ausstattung:
Für alle Schleif-, Schneid-, Bohr-, Fräs- und Polierarbeiten geeignet

Technische Daten:
Gewicht: 0.57 kg · Material: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 200teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 315 mm · Schaftdurchmesser: 3.2 mm

Lieferumfang:
30x rot Schleifscheiben Ø 25 mm
30x schwarze Trennscheiben Ø 25 mm
30x Schleifscheiben Ø 20 mm
11x verschiedene Schleifköpfe
10x Glasfaser-Schneidscheiben Ø 32 mm
10x Schleifzylinder Ø 12,5 mm (1/2")
10x Schleifzylinder Ø 6,3 mm (1/4")
10x Filzaufsätze (konisch) Ø 20 mm
10x Filzaufsätze (rund) Ø 15 mm
7x Filzaufsätze (rund) 25 mm
6x grün Schleifteller Ø 20 mm
6x rot Schleifscheiben Ø 20 mm
5x Diamant-Schleifstifte mit verschiedenen Geometrien
4x Schleifspitzen mit verschiedenen Geometrien
3x HSS-Bohrer 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
2x Spanndorne für Schleifzylinder 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4")
2x Spanndorne für Schleifscheiben
2x Fräsköpfe (rund / zylindrisch)
3x Messingbürsten
3x Edelstahlbürsten
3x Kunststoffbürsten
Aufnahmestift für Filzaufsätze
Siliziumkarbidstein 10 x 10 x 20 mm
Polierpaste
Holzschachtel

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Teile
Abmessungen:
(L x B x H) 315 x 150 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
200teilig
Material:
Holz
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Gewicht:
0.57 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Trenn-Schleif-Polier-Set
Weitere Suchbegriffe: 2783196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.