Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dnt DNT000006 UltraZoom Pro Digital-Mikroskop 300 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454472
Hersteller:
     DNT
Herst.-Nr.:
     DNT000006
EAN/GTIN:
     4260631250069
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Digitales Mikroskop zum einfachen Vergrößern und Untersuchen von kleinen Objekten und Bauteilen.
Das digitale Mikroskop dnt UltraZoom PRO dient mit einem hohen Vergrößerungsfaktor der einfachen Untersuchung bzw. der Handhabung von sehr kleinen bzw. feinen Objekten, so z. B. bei Untersuchungen in der Biologie, in der Feinmechanik oder der Elektronik. Eine integrierte Objektbeleuchtung und ein Polarizer ermöglichen dabei ein gleichmäßig ausgeleuchtetes, blendfreies Beobachtungsfeld.
Lieferumfang:
Digitales Mikroskop UltraZoom PRO
5-V-USB-Netzteil
Mini-USB-Kabel für Netzteil- und PC-Anschluss
Videokabel, Klinkenstecker (3,5 mm auf 1x Cinch/RCA)
CD mit PC-Software
Kalibriervorlage
Objekthalteklammern
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
267 mm
Länge:
158 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
165 mm
Gewicht:
660 g
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Betriebsspannung:
5 V über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
1200 x
Optische Vergrößerung (max.):
300 x
Optische Vergrößerung (min.):
10 x
Beleuchtungsart:
Auflicht + Durchlicht
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 109,28*
€ 129,09*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 131,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 135,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.