Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y449252 Herst.-Nr.: 32BSA2 EAN/GTIN: 4003019071234 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Kombination - Präzision, Design, Symmetrie und Balance
Weller Erem® bietet eine große Auswahl an präzisen, stabilen und ergonomischen Pinzetten an. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- Schneid- und Platzieranwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Präszisionspinzetten setzen mit ihren ergonomisch geformten Griffen und exakten Spitzen den Industriestandard für präzise Ergebnisse. Sie bieten die längsten Standzeiten, die höchste Präzision machen Weller Erem zu den Besten ihrer Kategorie. Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 115.00 mm | Gewicht: | 17 g | Produkt-Art: | SMD-Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Schneidepinzette, Schneidpinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, bestückungspinzette 2mm, spitzpinzette, bestückungspinzette 115mm, Weller Erem® |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,44* | € 28,91* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 21,06* | € 28,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,13* | € 29,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,30* | € 31,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,13* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|