Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755370 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß, Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y448632
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755370
EAN/GTIN:
     4064161183343
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schnelles und praktisches Aufladen mit Power Delivery

Praktische Mehrfachsteckdose mit zusätzlichen USB-Anschlüssen. Die USB-Anschlüsse versorgen zum Beispiel Smartphones oder Tablets mit Strom. Der USB-C-Port lädt kompatible Geräte dank Power Delivery 3.0 (PD) mit bis zu 17 W rasend schnell auf, bei Power-Delivery verständigen sich Quelle, Empfänger und Kabel untereinander, um die optimale elektrische Leistung für schnelles Laden zu ermitteln.
Features:
6 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x Euro-Buchse
1 x USB-A Fast Charge
1 x USB-C™ Power Delivery Ladeanschlüsse (max. 17 W)
Mit Kabelmanagement
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
467 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
59 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
8
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB + erhöhter Berührungsschutz + Power Delivery
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
810
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 17,18*
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 36,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.