Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755590 Einbau-Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y444032
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755590
EAN/GTIN:
     4064161183565
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Praktisch und Platzsparend!
Versehen Sie zum Beispiel Arbeitsplatten und Schreibtisch mit einem praktischen Steckdosenturmb der komplett versenkbar ist. Unsichtbar, aber immer da, wenn Sie Strom brauchen.
Bei Bedarf ziehen Sie die Steckdosenleiste schnell und bequem heraus.Bei mehr Platzbedarf kann der Turm dann wieder versenkt werden.

Mit 2 USB-Ladebuchsen
Die Steckdosenleiste bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu zwei mobile Endgeräte wie beispielsweise Smartphone, MP3-Player, Digitalkamera oder Tablet-PC per USB-Kabel aufzuladen und gleichzeitig jedes beliebige Endgerät in der Steckdose zu betreiben.
Features:
Komplett versenkbar in der Tischplatte
2 x USB-A-Ladeanschlüsse (max. 12 W)
Aluminium-Profil
Lieferumfang:
Steckdosenturm + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
455 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch + Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB + versenkbar + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
905
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 21,91*
€ 3,50*
ab € 30,55*
€ 41,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.