Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y441422 Herst.-Nr.: 4046-803 EAN/GTIN: 7318300468035 |
| |
|
| | |
| Vorhang auf für Fensterschmuck und Lichterglanz! Wenn Sie nach einem außergewöhnlichen Leucht-Accessoire suchen, das magische Glanzpunkte in Ihren Räume bringt, liegen Sie mit diesem zauberhaften Lichtervorhang goldrichtig. An transparenten Kabeln scheinen die klar strahlenden LEDs fast zu schweben und durchbrechen stimmungsvoll die Dunkelheit. Ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: 3 kleine und 4 große Sterne 77 bernsteinfarbene Dioden Inkl. Außentrafo Lieferumfang: Lichtervorhang · Anleitung Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Transparent | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Betriebsspannung: | 230 V/50 Hz | Energieeffizienzklasse: | F | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtete Länge: | 0.90 m | Lampenabstand: | 15 cm | Stromversorgung: | netzbetrieben | Anzahl Leuchtmittel: | 77 | Zuleitungslänge: | 5 m | Produkt-Art: | Lichtervorhang | Leuchtfarbe: | Bernstein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,27* | € 35,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,01* | € 35,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,84* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|