Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57173729 Herst.-Nr.: 4046-803 EAN/GTIN: 7318300468035 |
| | |
|
| | |
| LED-Lichtervorhang 4046-803 LED Lichtervorhang für Fenster 3 kleine und 4 große Sterne, mit Multifunktion, 77 bernsteinfarbene Dioden, transparentes Kabel, 4,5 V Außentrafo (IP44), 4,9 W, Außen und Innen, ZL 5 m, LA 15, Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Anzahl der Lichtpunkte: | 77 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lichtvorhang/-netz | Mit Leuchtmittel: | ja | Batteriebetrieben: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Lichtfarbe: | amber (Bernstein) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,36* | € 35,93* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,78* | € 36,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,73* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|