Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755858 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y440502
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755858
EAN/GTIN:
     4064161184272
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
Aluminium-Profil
2 x USB-A-Ladeanschlüsse (max. 10,5 W)
12 kA Überspannungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
12 kA
Höhe:
51 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
698 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
69 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
10
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
16 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium + Plastik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB + Überspannungsschutz + erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 24,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 25,98*
€ 3,50*
ab € 34,08*
€ 45,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.