| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y423852 Herst.-Nr.: 13056 EAN/GTIN: 4103810130564 |
| |
|
| | |
| · Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm) · Mit Ansaugfilter (13 097 002) · Fassadapter G 2'' (04 464 001) · Auslaufkrümmer (81 112) · Abgabeschlauch 2 m, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 020) · Schlauchhalter (00 845)
Besondere Merkmale: · Leichtgängiger Handkurbelbetrieb ohne Irritationen · Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision · Sehr kompakte Bauweise · Schlagfestes Pumpengehäuse · Rutschfester Griff · Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen · Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug · Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Eintauchtiefe: | 955 m | Fördermenge (max.): | 18 | Produkt-Art: | Fasspumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, pressol kurbelpumpe, handkurbelpumpe, fasspumpe aggressive medien, Pressol, ZBH SRL 980-25 l/min |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,13* | € 87,98* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,25* | € 87,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,95* | € 104,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,31* | € 105,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 95,97* | € 115,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|