| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y422721 Herst.-Nr.: 1304401-2K EAN/GTIN: 4009215177169 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger F. Dick Feilen/- Raspelsatz in Hieb 2 für mittleren Materialabtrag mit 2-Komponenten-Heft/ 2K-Griff in 200mm Hieblänge. Besonders zu empfehlen für Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby. Flachfeile · Halbrundfeile · Rundfeile · Halbrundraspel · Rundraspel Lieferumfang: Flachfeile · Halbrundfeile · Rundfeile · Halbrundraspel · Rundraspel mit 2K-Griff Weitere Informationen: | | Typ: | 1304 401-2K | Hieb-Länge: | 200 mm | Mengenangaben: | 5teilig | Material-Eignung: | Holz + Eisen + NE-Metalle + Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Raspel-Satz, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, dick feilensatz, feilensatz, flachfeile 200mm, Dick, 200/2, Feilen-Set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,12* | € 36,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,28* | € 42,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,53* | € 46,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|