| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481038300 Herst.-Nr.: 1304401-2K EAN/GTIN: 4009215177169 |
| |
|
| | |
| Besonders zu empfehlen für Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 5 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Halbrundraspel, Rundraspel | Hieblänge: | 200 | Ausführung des Griffes: | 2-Komponentengriff | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Feilen-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Raspel-Satz, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 200 mm hieb 2, feilensatz, dick feilensatz, Feilen, Feilen-Satz, Feilen-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,48* | € 35,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 35,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,11* | € 42,23* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,87* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|