Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe CHB15-D Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT II 600V Anzeige (Counts): 3999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415531
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454457
EAN/GTIN:
     0095969494878
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Gleich- und Wechselstromzange auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet. Die Stromzange ist im handwerklichen und industriellen Bereich eine wertvolle Hilfe.
Features:
CAT II 600 V
Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
Akustische Durchgangsprüfung
Frequenzmessung
Lieferumfang:
2 Messleitungen · Batterien · Tasche · Berdienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
183 mm
Länge:
36 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
190 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 K Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Anzeige (Counts):
3999
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
200 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 308,78*
€ 349,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,77*
€ 349,81*
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 356,00*
Frei Haus
ab € 326,18*
€ 358,62*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 332,02*
€ 365,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,85*
€ 402,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,84*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 339,05*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 348,38*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 143,16*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 165,19*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.