Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Buchse IE-FCI-D9-FF Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y407671
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1450840000
EAN/GTIN:
     4050118255737
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen.FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.6 mm
Länge:
30.8 mm
Breite:
12.5 mm
Gewicht:
12.86 g
Herst.-Teilenr.:
1450840000
Typ:
IE-FCI-D9-FF
Loch-Abstand:
25 mm
Pole:
9
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Gehäuse:
D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, IE-FCI-D9-FF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,22*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,30*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.