Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0395106 Spitzwinkel 120 x 80mm 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405001
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395106
EAN/GTIN:
     4029713026455
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Typ:
0395106
Querschnitt:
20 x 5 mm
Schenkel B:
80 mm
Schenkel A:
120 mm
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Material:
Spezialstahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, spitzwinkel 120x80 mm 45 grad, flachwinkel, flachwinkel 45°, HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 24,50*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 24,50*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 22,62*
€ 30,90*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 32,67*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,82*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.