Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0395106 Spitzwinkel 120 x 80 mm 45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379299-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395106
EAN/GTIN:
     4029713026455
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
HELIOS PREISSER 0395106 Spitzwinkel 120 x 80 mm 45 °

Spitzwinkel

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Ohne Anschlag.

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 20 x 5 mm · Schenkel A: 120 mm · Schenkel B: 80 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
120 x 80 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
20 x 5 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0395106
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Schenkel A:
120 mm
Schenkel B:
80 mm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, spitzwinkel 120x80 mm 45 grad, flachwinkel, flachwinkel 45°, 4029713026455, HELIOS PREISSER, 0395106, Winkellehre, sdfsa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 24,51*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 24,52*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 30,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,69*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,82*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.