Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0395107 Spitzwinkel 150 x 100mm 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y402771
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395107
EAN/GTIN:
     4029713026462
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Typ:
0395107
Querschnitt:
20 x 5 mm
Schenkel B:
100 mm
Schenkel A:
150 mm
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Material:
Spezialstahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, spitzwinkel 45° ohne anschlag, flachwinkel, flachwinkel 45°, HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,82*
€ 29,29*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,94*
€ 29,30*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 24,82*
€ 33,90*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 34,14*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.