Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0395107 Spitzwinkel 150 x 100 mm 45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379300-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395107
EAN/GTIN:
     4029713026462
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
HELIOS PREISSER 0395107 Spitzwinkel 150 x 100 mm 45 °

Spitzwinkel

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Ohne Anschlag.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 20 x 5 mm · Schenkel A: 150 mm · Schenkel B: 100 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
150 x 100 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
20 x 5 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0395107
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Schenkel A:
150 mm
Schenkel B:
100 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, flachwinkel, 4029713026462, HELIOS PREISSER, 0395107, Winkellehre, sdfsa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 27,60*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 29,46*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 24,79*
€ 33,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 34,40*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.