Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Magnetventil 132465 6519 24V G 1/4 Nennweite (Details) 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y392902
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     132465
EAN/GTIN:
     4053913036228
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Typ 6518 ist ein vorgesteuertes 3/2-Wege-Ventil und Typ 6519 ist ein 5/2- oder 5/3-Wege-Ventil. Sie bilden zusammen eine Baureihe. Die Ventile sind einzeln oder auf Blöcken einsetzbar. Sie arbeiten ohne ständigen Luftverbrauch und dienen zur Ansteuerung von doppelt- oder einfachwirkenden Antrieben. Als Vorsteuerung dient ein Magnetventil vom Typ 6014. Die Verwendung hochwertiger Werkstoffe ermöglicht den Einsatz der Ventile auch unter Freiluft- und Chemieatmosphäre. Die Baureihe beinhaltet Geräte mit Ex-Zulassung und NAMUR-Flanschbild. Mit den Ventil Wirkungsweisen C, D und H monostabil kann gemäß IEC 61508 der Sicherheitslevel SIL2, abhängig von der Architektur der Sicherheitseinrichtung, erreicht werden.
Features:
Großer Durchfluss; Geringe elektrische Leistungsaufnahme; Einzel- oder Blockmontage; Standard-, Ex mb-, Ex ia-Ausführungen; G 1/4” Muffe oder NAMUR-Flansch
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Gerätesteckdose separat bestellt werden muss, siehe Typ 2518
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.46 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
132465
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Nennweite:
8 mm
Max. Medien-Temperatur:
+50 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Betätigung:
Handbetätigung;Drehhebel und Tastenknopf kombiniert
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +50 °C
QNn-Wert:
1.3 l/min
Betriebsspannung:
24 V
Gehäusematerial:
Polyamid
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/4
Dichtungsmaterial:
FKM + PUR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Produkt-Art:
Magnetventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 109,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 109,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.