Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-CL 36/230 Li E -Solo Power X-Change Akku 3433630 Laubsauger ohne Akku, ohne Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y386462
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433630
EAN/GTIN:
     4006825646511
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36/230 Li E-Solo ist ein kleiner Helfer mit großer Wirkung. Mit ihm ist es ein Leichtes, den heimischen Garten und die Terrasse von Blättern, Nadeln und kleineren Zweigen zu befreien. Nicht nur der Optik wegen sollte Laub und anderes organisches Material entfernt werden - die Rutschgefahr auf befestigten Wegen, der Terrasse oder im Garten darf gerade an feuchten Herbst- und Frühlingstagen nicht unterschätzt werden. Als Mitglied der Power X-Change-Familie steht mit dem Akku-Laubsauger die komplette Flexibilität der leistungsstarken Akku-Familie zur Verfügung: Jeder PXC-Akku kann mit jedem Systemgerät kombiniert werden. Für den Betrieb sind 2x 18 Volt-Batterien notwendig, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Der Umbau von einem breiten Saugrohr zu einem schmalen Blasrohr - beides im Lieferumfang enthalten - erfolgt werkzeuglos. Für die maximale Blasleistung ist ein Turboschalter integriert. Die Leistung hält eine elektronische Drehzahlregulierung im Zaum. Der ergonomische Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations-Funktion, der verstellbare Zusatzhandgriff und der verstellbare Tragegurt machen die Arbeit mit dem Akku-Laubsauger besonders komfortabel. Die beiden Führungsräder sind zudem höhenverstellbar. Die Reinigungsöffnung ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet. Der Akku-Laubsauger verfügt über einen 45 l-Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle.
Features:
Elektronische Drehzahlregulierung
Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter
Verstellbarer Zusatzhandgriff
2 höhenverstellbare Führungsräder
Verstellbarer Tragegurt
Lieferumfang:
1x Akku-Laubsauger GE-CL 36/230 Li E-Solo
1x Saugrohr
1x Fangsack
1x Radsatz
1x Blasrohr
Hinweise:
Die Lieferung ohne Akku und Ladegerät!
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Länge:
502 mm
Breite:
292 mm
Gewicht:
4.7 kg
Technologie:
Li-Ion
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Antriebsart:
Akku
Betriebsspannung:
36 V
Blasgeschwindigkeit:
230 km/h
Funktionen (Laubsauger):
Saugen
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Produkt-Art:
Laubsauger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 105,01*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 91,32*
€ 105,02*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 102,49*
€ 117,27*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 117,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 102,84*
€ 117,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.