Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 10122240 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y381102
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10122240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
buchsenleiste 4pol

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2
Weitere Informationen:
Höhe:
5.95 mm
Nennspannung:
600 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10122240
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Buchsentiefe:
8.10 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,60*
1 Tag
492
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 12,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.