Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 10122240 Tube


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081554
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10122240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
buchsenleiste 4pol
10er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 10122240 Tube

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 10122240 Tube

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Verpackungsart: Tube
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 4
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Nylon (NL)
Stiftlänge (Printseitig): 3.00 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 10122240
Typ: 10122240
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Höhe: 5.95 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Buchsentiefe: 8.10 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 10122240
----------
Schneidgeschwindigkeit: 1,9 m/min
Schneidspurbreite: 4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:19 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011376756626, BKL Electronic, 10122240
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,60*
1 Tag
492
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 11,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.