Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rode Wireless Micro White Funkmikrofon-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y372753
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIMICROCW
EAN/GTIN:
     0698813014842
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Ultrakompaktes und völlig unkompliziert nutzbares Drahtlos-Mikrofonsystem für Smartphones und iPhones mit USB-C Anschluss. Die beiden stylishen Funkmikros sind schlanke 20 x 40 mm klein, und der 6 g leichte Empfänger wird mit seinem integrierten USB-C Stecker direkt am Smart- bzw. iPhone angeschlossen. Keine Schalter, keine Kabel – echtes Plug&Play, und dazu ein attraktives Ladecase.

Das Wichtigste: Wireless Micro liefert mit seiner hochwertigen Kondensatorkapsel und der genialen GainAssist Pegelautomatik eine erstklassige Tonqualität. Auch Außenaufnahmen gelingen ohne hässliche Störgeräusche – die Funkmikrofone haben bereits einen eingebauten Windschutz, die beiliegenden Fellwindschütze benötigt man erst ab Windstärke 5. Der Grenzschalldruckpegel der Mikrofone liegt bei satten 135 dB, was auch unverzerrte Aufnahmen ausgesprochen lauter Schallquellen erlaubt.

Sobald die Module aus dem Ladecase entnommen werden, koppeln sie sich blitzschnell und automatisch. Die Module haben bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit, im Ladecase können sie zusätzlich noch zwei Mal vollständig aufgeladen werden, die Ladezeit beträgt 3 Stunden. Im Lieferumfang sind außer den beiden Fellwindschützen noch zwei Magnetplättchen, die Funkmikrofone können entweder angeklemmt oder alternativ mit diesen Plättchen magnetisch befestigt werden.
Features:
Empfangsmodul mit integriertem USB-C Stecker
Integrierter Windschutz
GainAssist Pegelautomatik
Lieferumfang:
2 Funkmikrofone + 2 Magnetbefestigung für die Funkmikrofone + 2 Miniatur-Fellwindschütze zum Aufstecken + USB-C auf USB-C Kabel + Ladecase + Emfangsmodul
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Funkmikrofon-Set, Kopfhörer, funkkopfhörer, Rode, Wireless Micro White, Mikro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 116,08*
€ 144,28*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 117,92*
€ 146,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 146,38*
12 Tage
5
€ 6,29*
ab € 121,83*
€ 152,02*
€ 6,90*
ab € 157,67*
€ 191,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.