Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.A30MN 150/5 Stromwandler 1phasig Primärstrom 150A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y371792
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.A30MN 150/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
ENTES Stromwandler der ENT-Serie sind Wandler mit schmalem Profil, welche den Netzstrom auf ein für Messgeräte kompatibeles Maß reduzieren. Die Wandler isolieren und schützen Relais und andere Geräte vor der Netzspannung.
Features:
Schmales Profil
Isolierend und schützend
Lieferumfang:
Stromwandler + Befestigungsklemmen.
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 VA
Höhe:
80 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Gewicht:
350 g
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
ENT.A30MN 150/5
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Genauigkeits-Klasse:
0,5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stromwandler 1phasig
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler klasse 0.5 150a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, ENTES, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 29,37*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 29,39*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 42,01*
€ 55,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.