Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.A30MN 150/5 Stromwandler 1phasig Primärstrom 150 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350401-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.A30MN 150/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
ENTES ENT.A30MN 150/5 Stromwandler 1phasig Primärstrom 150 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.

ENTES ENT.A30MN 150/5 Stromwandler

Schmales Profil
Isolierend und schützend

ENTES Stromwandler der ENT-Serie sind Wandler mit schmalem Profil, welche den Netzstrom auf ein für Messgeräte kompatibeles Maß reduzieren. Die Wandler isolieren und schützen Relais und andere Geräte vor der Netzspannung.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 0,5 · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2.5 VA · Leiterdurchführung Ø: 20 mm · Primärstrom: 150 A · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Sekundärstrom: 5 A

Lieferumfang:
Stromwandler,Befestigungsklemmen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
ENTES
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Farbe:
schwarz
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ENT.A30MN 150/5
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
2.5 VA
Genauigkeits-Klasse:
0|ツ|5
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Stromwandler 1phasig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler klasse 0.5 150a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, ENTES, ENT.A30MN 150/5, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 29,80*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 29,81*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 42,09*
€ 56,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.