Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKT250/16E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 3 1600V 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36802
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT250/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKKT250/16E
Montageart:
Gehäuse
I(d):
50 mA
U(DRM):
1600 V
Zündspannung U(GT):
3 V
I(TSM 50 Hz):
9000 A
Zündstrom I(GT):
200 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
250 A
I(T)(RMS):
420 A
Durchlassspannung U(F):
1.4 V
I(H):
150 mA
Betriebstemperatur (max.):
+130 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
SEMIPACK® 3
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Semikron, 905-6204
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 202,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 324,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 282,61*
€ 334,53*
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 458,88*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 534,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.